Stereomicroscop binocular Greenough

Cod articol: OSE 421
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
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OSE 421
EAN / GTIN 4045761264380
Număr producător OSE 421
L-Număr L40250 2530

Descriere

Descriere:

  • Stereomicroscop cu design robust și ergonomic - ideal pentru ateliere, școli și învățământ
  • Iluminarea cu LED cu lumină incidentă și transmisă, inclusă ca standard, poate fi activată opțional pentru o iluminare optimă a probei dvs
  • În ciuda prețului scăzut, are proprietăți optice foarte bune care permit obținerea unor imagini clare pe un câmp vizual mare
  • O lentilă interschimbabilă cu măriri predefinite este disponibilă pentru o muncă rapidă și eficientă
  • Ocularul este fixat în tub pentru a fi protejat împotriva pierderii sau deteriorării
  • O caracteristică specială a acestei serii de microscoape variabile și, în același timp, robuste este mecanica stabilă și reglabilă cu precizie a suportului de microscop, care impresionează, de asemenea, prin funcționalitate și design ergonomic
  • O gamă largă de oculare și diverse unități suplimentare de iluminare externă sunt disponibile ca accesorii
  • Domeniu de aplicare: educație, fertilizare in vitro, detectarea paraziților, zoologie și botanică, pregătirea țesuturilor, disecție, asigurarea calității
  • Aplicații/specimeni: specimene cu accent pe impresia spațială (adâncime, grosime), de exemplu insecte, semințe, plăci de circuite, componente

Caracteristică:

  • Sistem optic: Optica Greenough
  • Iluminare reglabilă
  • Tub înclinat 45
  • Distanța interpupilară: 55 mm-75 mm
  • Compensarea dioptriilor (ambele părți)
  • Dimensiuni totale L×P×H 200×180×300 mm
  • Greutate netă aprox. 2,2 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături