Refractometru digital KERN ORM 50BM, scări Indice de refracție Scări Brix 0,0001 nD 0,1 %.

Cod articol: ORM 50BM
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
Tip produs Refractometru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ORM 50BM
EAN / GTIN 4045761249875
Număr producător ORM 50BM
L-Număr L40250 2578

Descriere

Descriere:

  • Modelele din seria KERN ORM sunt refractometre digitale de mână precise, universale și fără întreținere
  • Acestea se caracterizează prin manevrare ușoară și robustețe
  • Designul lor la îndemână le face potrivite pentru o utilizare zilnică convenabilă și rapidă
  • Afișajul mare și clar lizibil cu indicator de temperatură integrat sprijină utilizatorul în determinarea sigură a valorii măsurate
  • Compensarea automată a temperaturii (ATC) integrată permite o operare simplă și rapidă, deoarece nu este necesară conversia manuală a rezultatului măsurătorii
  • Calibrarea rapidă și ușor de utilizat a refractometrului este posibilă în orice moment, folosind apă distilată disponibilă în comerț
  • Refractometrele din seria KERN ORM sunt protejate împotriva prafului și a stropilor de apă în conformitate cu clasa de protecție internațională IP65. Puteți clăti refractometrul sub jet de apă după utilizare

Caracteristică:

  • Temperatura de măsurare: 0 °C - 40 °C
  • Dimensiuni totale L×P×H 121×58×25 mm
  • Greutate netă aprox. 0,30 kg
  • Sursă de alimentare: 1 x AAA (1,5 V)
  • Durata de viață a bateriei: aprox. 10.000 de măsurători
  • ATC (compensare automată a temperaturii)
  • Volumul minim de probă 2-3 picături
  • Gestionarea automată a energiei (AUTO-OFF după 60 de secunde)
  • Măsurarea valorii medii (15 măsurători)