Refractometru analogic Brix 28-62

Cod articol: ORA 62BB
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
    Tip produs Refractometru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol ORA 62BB
    EAN / GTIN 4045761159136
    Număr producător ORA 62BB
    L-Număr L40250 1410

    Descriere

    Descriere:

    • Domeniu de aplicare: Zahăr
    • Aceste scale sunt special dezvoltate, calculate cu precizie și testate. Acestea se caracterizează, de asemenea, prin linii foarte subțiri și clare
    • Efortul de conversie manuală este evitat prin mai multe scări selectabile, ceea ce elimină erorile de aplicare
    • Toate modelele sunt echipate cu un ocular cu ajustare ușoară și lină la diferite acuitati vizuale
    • Designul manevrabil și robust permite o utilizare ușoară, eficientă și durabilă în viața de zi cu zi
    • Sistemul optic și capacul prismei sunt realizate din materiale speciale care permit o măsurare cu toleranță redusă

    Caracteristică:

    • Dimensiuni cutie L×P×H 205×75×55 mm
    • Aliaj de cupru-aluminiu turnat sub presiune, cromat

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături