Refractometru analogic KERN ORA 4AB, scări Plato scări 0,1 °P

Cod articol: ORA 4AB
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
Tip produs Refractometru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ORA 4AB
EAN / GTIN 4045761263406
Număr producător ORA 4AB
L-Număr L40250 2506

Descriere

Descriere:

  • Toate modelele sunt echipate cu un ocular care poate fi ajustat cu ușurință și fără probleme la diferite acuitati vizuale
  • Modelele din seria KERN ORA-AL sunt refractometre manuale analogice universale, fără întreținere
  • Designul manevrabil și robust permite o utilizare ușoară, eficientă și durabilă în viața de zi cu zi
  • Efortul de conversie manuală este evitat prin mai multe scări selectabile, ceea ce exclude erorile de aplicare
  • Sistemul optic și capacul prismei sunt realizate din materiale speciale care permit o măsurare cu toleranță redusă
  • Aceste cântare sunt special concepute, calculate cu precizie și verificate. De asemenea, acestea prezintă linii foarte subțiri și clare

Caracteristică:

  • Dimensiunile cutiei L×P×H 205×75×55 mm
  • Aliaj de cupru-aluminiu turnat sub presiune, cromat

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături