Microscop polarizant Trinocular 5W LED

Cod articol: OPO 185
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OPO 185
EAN / GTIN 4045761267848
Număr producător OPO 185

Descriere

Descriere:

  • Tub trinocular
  • KERN OPO 185 este o versiune combinată de lumină incidentă cu LED și lumină transmisă cu LED. Un condensator Abbe ″Swing Out″ 0,9/0,13 ″Swing Out″ centrabil și reglabil pe înălțime pentru iluminare Köhler completă face parte din echipamentul standard
  • O masă de obiecte rotativă la 360° cu gradație 1°, gradație fină 6' și funcție de blocare este integrată ca o caracteristică standard
  • Este disponibilă o gamă largă de accesorii, cum ar fi un accesoriu mecanic pentru etaj, precum și obiective suplimentare pentru distanțe de lucru mari și unități de filtrare
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv
  • Este necesar un adaptor cu montură C pentru a conecta o cameră foto
  • Domeniu de aplicare: mineralogie, examinarea texturii, testarea materialelor, examinarea cristalelor
  • Aplicații/ exemple: Preparate sofisticate cu proprietăți polarizante

Caracteristică:

  • Optică Infinity
  • Botniță rotativă de 5 ori
  • Bol de decantare înclinat 30
  • Compensare dioptrică pe o parte
  • Dimensiuni totale L×P×H 500×200×500 mm
  • Greutate netă aprox. 16 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.