Microscop video KERN OIV 656

Cod articol: OIV 656
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
Tip produs Microscop video

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OIV 656
EAN / GTIN 4045761267855
Număr producător OIV 656

Descriere

Descriere:

  • Kern OIV-6 este un microscop video conceput pentru a optimiza microscopia stereo digitală. Soluția noastră completă și bine gândită de optică axială permite afișarea directă și fără complicații a probelor dumneavoastră pe ecran
  • Iluminarea cu lumină incidentă cu LED (inel) inclusă ca standard asigură iluminarea optimă a probei dvs
  • Împreună cu suprafața mare de lucru, achiziția de obiecte pe ecran este ideală pentru observare, analiză și documentare în sectorul industrial
  • Optica remarcabilă permite obținerea unei imagini clare în mod constant în întregul spectru de zoom de 0,7x-4,5x
  • Focalizarea automată integrată permite optimizarea suplimentară a gradului de claritate într-o secțiune de imagine definită
  • Camera de 2,0 megapixeli a microscopului fără ocular oferă o observare în direct fără probleme a probelor prin intermediul monitorului HD, datorită ieșirii HDMI. În plus, software-ul intuitiv, stick-ul USB și mouse-ul USB, care sunt incluse în pachetul de livrare, permit procesarea digitală și stocarea ușoară a rezultatelor
  • OIV 656 asigură înregistrarea de imagini și înregistrări video controlate prin software, cu funcții suplimentare de documentare
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului și un manual de utilizare în mai multe limbi

Caracteristică:

  • Sistem optic: Axial
  • Iluminare reglabilă
  • Raport de mărire: 6,5:1
  • Stand: Mecanic
  • Iluminare: inel cu 3 W-LED (lumină incidentă)
  • Stocare date: Externă prin USB (max. 128 GB)
  • Dimensiuni totale L×P×H 372×285×482 mm
  • Greutate netă aprox. 7 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături