Microscop inversat KERN OCM 168

Cod articol: OCM 168
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OCM 168
EAN / GTIN 4045761263536
Număr producător OCM 168
L-Număr L40250 2460

Descriere

Descriere:

  • Microscopul de laborator biologic inversat - de asemenea cu fluorescență
  • Iluminarea cu LED-uri de 5W asigură o iluminare optimă în câmpul luminos al specimenului dvs
  • Ca microscop de fluorescență, este disponibilă și o unitate de iluminare epi-fluorescență cu LED-uri Osram 5W pentru iluminarea și excitarea perfectă a preparatelor de fluorescență
  • Un condensator special Abbe N.A.-0.3 cu diafragmă de deschidere și o distanță mare de lucru de 72 mm asigură o muncă optimă în aplicații de câmp luminos, contrast de fază și fluorescență
  • Seria OCM este echipată standard cu un tub trinocular
  • Platforma mecanică pentru epruvete, inclusiv suportul pentru epruvete (∅ 118 mm), permite lucrul rapid și eficient. Suporturile suplimentare pentru vasele de cultură sunt incluse în pachetul de livrare sau sunt disponibile ca accesorii
  • Alte opțiuni, cum ar fi o selecție de oculare, obiective, suporturi pentru obiective și alte unități de contrast de fază pot fi integrate ca accesorii
  • La livrare sunt incluse un capac de protecție împotriva prafului și instrucțiuni de utilizare
  • Domeniu de aplicare: cercetarea și cultivarea culturilor de celule și țesuturi

Caracteristică:

  • Optica Infinity
  • Piesa nazală rotativă cu 5 poziții
  • Bolul cazanului înclinat la 45°
  • Compensarea dioptriilor (ambele părți)
  • Dimensiuni totale L×P×H 782×304×530 mm
  • Greutate netă aprox. 22 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături