Microscop cu lumină transmisă KERN OBS 101, Monocular, , 4 x / 10 x / 40 x, 0,5W LED (transmis)

Cod articol: OBS 101
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
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OBS 101
EAN / GTIN 4045761196667
Număr producător OBS 101
L-Număr L40250 3293

Descriere

Descriere:

  • Microscopul școlar - Pentru primii pași în microscopie și lecțiile de biologie
  • LED-ul de 0,5 W cu reglaj continuu asigură o iluminare optimă a specimenelor și o durată de viață lungă. Nici utilizarea mobilă nu reprezintă o problemă, datorită bateriilor reîncărcabile
  • Lentila condensatoare simplă de 0,65 asigură o concentrare optimă a luminii și o iluminare optimă a specimenului
  • Obiectul este focalizat cu ajutorul unui mecanism de acționare grosier și fin pe ambele părți
  • De asemenea, este disponibilă o gamă largă de oculare și obiective diferite
  • Domeniu de aplicare: școală primară și secundară, educație, hobby
  • Aplicații/ exemple: Specimene translucide și subțiri, cu contrast ridicat, mai puțin pretențioase (de exemplu, țesut vegetal, celule/paraziți colorați)

Caracteristică:

  • Optica finită (DIN)
  • Ochean rotativ cu 3 poziții
  • Tub înclinat la 45°/360° rotativ
  • Dimensiuni totale L×P×H 130×300×310 mm
  • Greutate netă aprox. 2,2 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături