Microscop de contrast de fază OBL 156

Cod articol: OBL 156
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OBL 156
EAN / GTIN 4045761267800
Număr producător OBL 156

Descriere

Descriere:

  • Am dezvoltat această serie în mod special pentru aplicații generale folosind metoda contrastului de fază. Sistemul de construcție stabil și modular al seriei OBL asigură, de asemenea, multe alte posibilități
  • Iluminare puternică și cu LED-uri de 3W cu reglaj continuu
  • Un condensator de contrast de fază special, focalizabil pe înălțime și cu pre-centrare fixă, cu diafragmă de deschidere, precum și diafragma de câmp luminos vă permit să simplificați iluminarea Köhler și să obțineți astfel o imagine puternică a contrastului de fază a probei dumneavoastră
  • Masa transversală mecanică de mari dimensiuni și suportul său pentru obiecte pot susține până la două preparate în același timp și focalizează rapid și ușor prin intermediul unui sistem coaxial de acționare coaxială grosieră și fină pe ambele părți
  • O gamă largă de oculare, lentile și filtre de culoare, o unitate de polarizare simplă și unități suplimentare de contrast de fază sunt disponibile ca accesorii
  • În pachetul de livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de instrucțiuni în mai multe limbi
  • Este necesar un adaptor cu montură C pentru a conecta o cameră foto
  • Domeniu de aplicare: hematologie, urologie, ginecologie, dermatologie, patologie, microbiologie și parazitologie, imunologie, stații de epurare a apelor uzate, oncologie, entomologie, medicină veterinară, analiza apei, fabrici de bere
  • Aplicații/specimeni: În special pentru specimene foarte translucide și subțiri, cu contrast redus, pretențioase (de exemplu, celule vii de mamifere, bacterii, țesuturi) cu contrast de fază

Caracteristică:

  • Optica Infinity
  • Nasul rotativ cu 4 ori
  • Oală de decantare înclinată/360° rotativă
  • Compensare dioptrica pe o parte
  • Dimensiuni totale L×P×H 394×185×377 mm
  • Greutate netă aprox. 6 kg