Set digital de microscop cu lumină transmisă

Cod articol: OBL 137T241
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Microscop stereo

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol OBL 137T241
    EAN / GTIN 4045761228511
    Număr producător OBL 137T241
    L-Număr L40250 2566

    Descriere

    Descriere:

    • Ajutoarele de laborator digitale cu optică Infinity și iluminare Köhler
    • Seria OBL se distinge prin optica Infinity și, prin urmare, este ideală pentru aplicațiile exigente cu lumină transmisă. Suportul robust și ergonomic asigură o muncă sigură și confortabilă
    • Camera adaptată pentru tabletă KERN ODC 241 a fost special dezvoltată pentru o examinare ușoară, confortabilă și directă a probei pe ecran. Ideal pentru elevi și studenți în formare sau pentru demonstrații în laborator
    • Informații detaliate despre componentele individuale pot fi găsite în descrierea produsului respectiv al articolului individual
    • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv

    Caracteristică:

    • Optica Infinity
    • Oală de decantare înclinată la 30°/ rotativă la 360°
    • Ocular: HWF 10×/∅ 20 mm
    • Piesa nazală rotativă cu 4 poziții
    • Compensare dioptrica unilaterală
    • Calitatea obiectivului: Infinity E-Plan
    • Obiective: 4x/10x/40x/100x
    • Iluminare OBL 137: 3W-LED (lumină transmisă)
    • Rezoluția camerei 5 MP

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături