Set digital de microscop cu lumină transmisă

Cod articol: OBL 137C825
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol OBL 137C825
Copiaţi
EAN / GTIN 4045761228665
Copiaţi
Număr producător OBL 137C825
Copiaţi
L-Număr L40250 3464
Copiaţi
Producător Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Ajutoarele de laborator digitale cu optică Infinity și iluminare Köhler
  • Seria OBL se distinge prin optica Infinity și, prin urmare, este ideală pentru aplicațiile exigente cu lumină transmisă. Suportul robust și ergonomic asigură o muncă sigură și confortabilă
  • Camera cu montură C adaptată este disponibilă în diferite versiuni și poate fi utilizată universal
  • Informații detaliate despre componentele individuale pot fi găsite în descrierea produsului respectiv al articolului individual
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv

Caracteristică:

  • Optica Infinity
  • Oală de decantare înclinată la 30°/ rotativă la 360°
  • Ocular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • Piesa nazală rotativă cu 4 poziții
  • Compensare dioptrica unilaterală
  • Calitatea obiectivului: Infinity E-Plan
  • Obiective: 4x/10x/40x/100x
  • Iluminare OBL 137: 3W-LED (lumină transmisă)
  • Rezoluția camerei 5,1 MP

Descărcări și documente

Produse potrivite