Microscop cu lumină transmisă KERN OBE 132, Binocular, , 4 x / 10 x / 40 x / 40 x / 100 x, 3W LED (transmis)

Cod articol: OBE 132
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
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol OBE 132
EAN / GTIN 4045761236004
Număr producător OBE 132

Descriere

Descriere:

  • Elegant, dinamic și impresionant - noul microscop cu lumină transmisă pentru școli, cursuri de formare și laboratoare
  • LED-ul impresionant și infinit reglabil de 3 W asigură o iluminare strălucitoare a specimenului dvs
  • Un alt punct de atracție este tubul fluture integrat standard, care vă oferă un unghi de vizualizare ideal. Condensatorul Abbe de 1,25, reglabil pe înălțime și, prin urmare, focalizabil, cu diafragmă de diafragmă, este o altă caracteristică de calitate a seriei OBE și garantează o concentrare optimă a luminii
  • Reglarea înălțimii mesei încrucișate complet echipate are loc prin intermediul unui sistem de acționare grosieră și fină pe ambele părți. Lucrul rapid și deplasarea rapidă a specimenului se realizează prin intermediul unității coaxiale proiectate ergonomic
  • O gamă largă de oculare și obiective diferite sunt disponibile ca accesorii
  • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv
  • Domeniu de aplicare: educație, hematologie, sediment, practică medicală
  • Aplicații/ exemple: Specimene translucide și subțiri, cu contrast ridicat, mai puțin pretențioase (de exemplu, țesut vegetal, celule/paraziți colorați)

Caracteristică:

  • Optica finită (DIN)
  • Piesa nazală rotativă cu 4 poziții
  • Fluture înclinat la 30°
  • Compensare dioptrica unilaterală
  • Dimensiuni totale L×P×H 360×150×320 mm
  • Greutate netă aprox. 4,6 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături