Microscop cu lumină transmisă KERN OBE 121, Monocular, , 4 x / 10 x / 40 x, 3W LED (transmis)

Cod articol: OBE 121
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Microscop stereo

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol OBE 121
    EAN / GTIN 4045761235960
    Număr producător OBE 121

    Descriere

    Descriere:

    • Elegant, dinamic și impresionant - noul microscop cu lumină transmisă pentru școli, cursuri de formare și laboratoare
    • LED-ul impresionant și infinit reglabil de 3 W asigură o iluminare strălucitoare a specimenului dvs
    • Un alt punct de atracție este tubul fluture integrat standard, care vă oferă un unghi de vizualizare ideal. Condensatorul Abbe de 1,25, reglabil pe înălțime și, prin urmare, focalizabil, cu diafragmă de diafragmă, este o altă caracteristică de calitate a seriei OBE și garantează o concentrare optimă a luminii
    • Reglarea înălțimii mesei încrucișate complet echipate are loc prin intermediul unui sistem de acționare grosieră și fină pe ambele părți. Lucrul rapid și deplasarea rapidă a specimenului se realizează prin intermediul unității coaxiale proiectate ergonomic
    • O gamă largă de oculare și obiective diferite sunt disponibile ca accesorii
    • La livrare sunt incluse o husă de protecție împotriva prafului, cupele oculare și un manual de utilizare multilingv
    • Domeniu de aplicare: educație, hematologie, sediment, practică medicală
    • Aplicații/ exemple: Specimene translucide și subțiri, cu contrast ridicat, mai puțin pretențioase (de exemplu, țesut vegetal, celule/paraziți colorați)

    Caracteristică:

    • Optica finită (DIN)
    • Piesa nazală rotativă cu 4 poziții
    • Fluture înclinat la 30°
    • Dimensiuni totale L×P×H 360×150×320 mm
    • Greutate netă aprox. 4,6 kg

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături