Descriere:
Swing-out condensator
Placă de sticlă
Condensator
Capac de protecție împotriva prafului (485x440 mm) dimensiune 1
Condensator cu câmp întunecat
Condensator cu câmp întunecat
Ocular (Ø 23-2 mm)
Adaptor pentru cameră cu montură C 1-00×
Adaptor pentru cameră cu montură C 0-50×
Ocular de centrare
Microscop cu lumină transmisă trinocular
Adaptor pentru ocular pentru camere cu ocular
Adaptor pentru ocular pentru camere cu ocular
Adaptor pentru ocular pentru camere microscopice
Adaptor pentru ocular pentru camere microscopice
Adaptor pentru ocular pentru camere microscopice
Adaptor pentru ocular pentru camere de microscop
Lentile de fixare 0,75
Iluminare dublă cu gât de gâscă (EU) 6W
Iluminare inelară (versiunea britanică) 4W LED
Iluminare inelară (versiunea britanică) 4W LED
Set microscop stereo binocular (UK)
Set stereomicroscop trinocular (UK)
Set pentru determinarea densității
Ieșire cu releu cu 5 ieșiri
Balanță de platformă 0,05 kg / 150 kg
Balanță de platformă, max. 15 kg, d = 5 g
Balanță industrială, max. 50 kg, d = 5 g
Apărătoare de tiraj din spumă
Card de memorie SD, capacitate de memorie 4 GB
Trepied
Stand de testare pentru HDA 100-1- și HD0 100-1-
Aparat de măsurat grosimea materialului cu ultrasunete
Cântar pentru paleți, max. 1500 kg, d = 0,5 kg
Cântar pentru paleți, max. 600 kg, d = 200 g
Set pentru determinarea densității
Cârlig cu prindere de siguranță
Cârlig cu prindere de siguranță
Cârlig cu prindere de siguranță
Transportor cu role 650x500x130 mm