3/4″ SLEEVE DRIVE Cheie cu soclu, 29 mm

Cod articol: NV16400M 29mm
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NV16400M 29mm
EAN / GTIN 4991644416110
Număr producător NV16400M 29mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 68 mm
Dimensiune D2: 44 mm
D1: 45 mm
Lungime: 18 mm
Prindere intrare: 3/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 29 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături