3/4″ SLEEVE DRIVE Cheie cu soclu, 23 mm

Cod articol: NV16400M 23mm
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol NV16400M 23mm
    EAN / GTIN 4991644416066
    Număr producător NV16400M 23mm

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 65 mm
    Dimensiune D2: 44 mm
    D1: 37,5 mm
    Lungime: 16 mm
    Prindere intrare: 3/4″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 23 mm
    Soclu hexagonal
    Suprafață: mangan-fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături