1/2″ SLEEVE DRIVE Suport de biți pentru biți de 7/16″ DIN3126 E11.2 55 mm

Cod articol: NV14134
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
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NV14134
EAN / GTIN 4991644325863
Număr producător NV14134
L-Număr L60050 7404

Descriere

Descriere:

Lungime: 55 mm
Dimensiune D2: 25 mm
D1: 22,5 mm
Lungime: 15 mm
Prindere intrare: 1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 7/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături