3/8″ SLEEVE DRIVE Cheie cu soclu, 21 mm

Cod articol: NV13400M 21mm
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol NV13400M 21mm
    EAN / GTIN 4991644326013
    Număr producător NV13400M 21mm

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 43 mm
    Dimensiune D2: 22 mm
    D1: 29,5 mm
    Lungime: 11 mm
    Prindere intrare: 3/8″
    Soclu pătrat
    Prindere ieşire: 21 mm
    Soclu hexagonal
    Suprafață: mangan-fosfatat
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături