Inserție IMPACT 1/2″ lungă Torx T50

Cod articol: NSX.50L
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol NSX.50L
    EAN / GTIN 3662424015687
    Număr producător NSX.50L
    L-Număr L60130 9881

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 8,79
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 15
    • Torx [nr.]: T50
    • [g]: 89