Inserție IMPACT 1/2″ XZN M14

Cod articol: NSV.14
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NSV.14
EAN / GTIN 3662424014628
Număr producător NSV.14
L-Număr L60130 9427

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 13.17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [nr.]: 14
  • [g]: 77