Inserție IMPACT 1/2″ lungă XZN M12

Cod articol: NSV.12L
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol NSV.12L
    EAN / GTIN 3662424015472
    Număr producător NSV.12L
    L-Număr L60130 9429

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 11.36
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 78
    • L1 [mm]: 45
    • XZN [nr.]: 12
    • [g]: 103