Inserție IMPACT 1/2″ lungă XZN M10

Cod articol: NSV.10L
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NSV.10L
EAN / GTIN 3662424015465
Număr producător NSV.10L
L-Număr L60130 9428

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 9,56
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [nr.]: 10
  • [g]: 93