Ștuțuri IMPACT, extra ranforsate, acoperite cu teflon, antrenează unelte cu filet pătrat 1/2″, ieșiri profil hexagonal, set în cutie de detecție, 5 buc.

Cod articol: NSI.5LPB
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NSI.5LPB
EAN / GTIN 3148519389128
Număr producător NSI.5LPB
L-Număr L60130 11083

Descriere

Descriere:

  • Groove cu inel metalic
  • Coperit cu teflon pentru a proteja jantele din aliaj
  • Noua cutie de detecție: inventar instantaneu chiar și atunci când cutia este închisă
  • Facil de depozitat, ușor de transportat într-o geantă sau cutie de scule
  • Contenit: NSI.15L - NSI.17L - NSI.19L- NSI.21L - NSI.22L

Caracteristică:

  • H [mm]: 45
  • L [mm]: 185
  • D [mm]: 120
  • [kg]: 1,3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături