Chei cu soclu IMPACT, extra ranforsate, acoperite cu teflon, acționare cu filet pătrat 1/2″, ieșiri cu profil hexagonal, set în cutie de detecție, 3 buc.

Cod articol: NSI.3LPB
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NSI.3LPB
EAN / GTIN 3148519389210
Număr producător NSI.3LPB
L-Număr L60130 10915

Descriere

Descriere:

  • Slot cu inel metalic
  • Rezervat cu teflon pentru a proteja jantele din aliaj
  • Noua cutie de detecție: inventar instantaneu chiar și atunci când cutia este închisă
  • Facil de depozitat, ușor de transportat într-o geantă sau cutie de scule
  • Contenit: NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L

Caracteristică:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 210
  • D [mm]: 160
  • [g]: 689

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături