Inserție IMPACT 1/2″ priză hexagonală 12 mm

Cod articol: NSHM.12
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NSHM.12
EAN / GTIN 3148517879157
Număr producător NSHM.12
L-Număr L60130 3098

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 120