Cheie cu soclu IMPACT 1/2″ 9 mm

Cod articol: NSD.9B
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NSD.9B
EAN / GTIN 3662424012518
Număr producător NSD.9B
L-Număr L60130 11480

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 21.9
  • d1 [mm]: 15.6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 4.1
  • [g]: 50