Cheie cu soclu IMPACT 1/2″ lungă 13 mm

Cod articol: NSD.13L
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol NSD.13L
    EAN / GTIN 3662424013041
    Număr producător NSD.13L
    L-Număr L60130 11486

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 13
    • d [mm]: 23.9
    • d1 [mm]: 20.2
    • L [mm]: 82
    • L1 [mm]: 6.8
    • [g]: 150