Cheie cu soclu IMPACT 1/2″ konvex 27 mm

Cod articol: NSB.27
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NSB.27
EAN / GTIN 3148510456270
Număr producător NSB.27
L-Număr L60130 7200

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate
  • Cu pereți subțiri pentru aplicații înguste și greu accesibile
  • Profil hexagonal convex pentru o rezistență mai mare

Caracteristică:

  • A [mm]: 27
  • d1 [mm]: 36.0
  • H3 [mm]: 27
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 27
  • 6-verso [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 325