Cheie cu soclu IMPACT 1/2″ 9/16″

Cod articol: NS.9/16A
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NS.9/16A
EAN / GTIN 3148516548214
Număr producător NS.9/16A
L-Număr L60130 9266

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 22,5
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-bordura [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 83