Cheie cu soclu IMPACT 1/2″ 3/8″

Cod articol: NS.3/8A
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NS.3/8A
EAN / GTIN 3148516547507
Număr producător NS.3/8A
L-Număr L60130 6330

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 17,5
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-bordura [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 75