Cheie cu soclu IMPACT 1/2″ 15 mm

Cod articol: NS.15A
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol NS.15A
    EAN / GTIN 3148516546883
    Număr producător NS.15A
    L-Număr L60130 4203

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 15
    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 23,7
    • H3 [mm]: 12
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 12
    • 6-bordura [mm]: 6
    • BA: BA.25A
    • GA: GA.24A
    • [g]: 112