Cheie cu cheie IMPACT, cu acționare pătrată de 12,7 mm (1/2″), lungă, ieșire cu profil hexagonal, SW 14 mm

Cod articol: NS.14LA
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NS.14LA
EAN / GTIN 3148516553652
Număr producător NS.14LA
L-Număr L60130 4218

Descriere

Descriere:

  • Utilizați pentru siguranța dumneavoastră numai cu inele și știfturi de blocare adecvate

Caracteristică:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 22,5
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 17
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 201