Cheie cu soclu IMPACT 1/2″ 13 mm

Cod articol: NS.13A
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol NS.13A
    EAN / GTIN 3148516546708
    Număr producător NS.13A
    L-Număr L60130 4201

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 13
    • d [mm]: 25
    • d1 [mm]: 21.0
    • H3 [mm]: 12
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 12
    • 6-bordura [mm]: 6
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • [g]: 76