Multiplicator de cuplu 3000 Nm

Cod articol: NP.300B
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NP.300B
EAN / GTIN 3148518184519
Număr producător NP.300B
L-Număr L60130 5556

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Strângere și slăbire puternică fără o sursă de energie externă
  • Raport de transmisie constant: 25: 1
  • Siguranță: Limitator de cuplu de intrare
  • Backstop
  • Livrat cu 2 contra-suspendatoare
  • drepte și îndoite
  • și un pătrat de acționare de rezervă, precum și o declarație de conformitate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 224
  • B [mm]: 141
  • C [mm]: 285
  • d [mm]: 108
  • Braț unghiular: NP.400JC
  • Braț drept: NP.400JD
  • Max. Putere [N.m]: 3000
  • Cadru F: 1
  • Cadru M: 1/2
  • [kg]: 7.00