Multiplicator de cuplu 1000 Nm

Cod articol: NP.100B
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol NP.100B
    EAN / GTIN 3148518184359
    Număr producător NP.100B
    L-Număr L60130 7273

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Strângere și slăbire puternică fără o sursă de energie externă
    • Raport de transmisie constant: 25: 1
    • Siguranță: Limitator de cuplu de intrare
    • Backstop
    • Livrat cu 2 contra-suspendatoare
    • drepte și îndoite
    • și un pătrat de acționare de rezervă, precum și o declarație de conformitate.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 174
    • B [mm]: 165
    • C [mm]: 218
    • d [mm]: 72
    • Braț unghiular: NP.250JC
    • Braț drept: NP.250JD
    • Max. Putere [N.m]: 1000
    • Cadru F: 3/4
    • Cadru M: 1/2
    • [kg]: 3.00