Cheie cu soclu IMPACT 1″ lungă 32 mm

Cod articol: NMB.32
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol NMB.32
    EAN / GTIN 3148510413327
    Număr producător NMB.32
    L-Număr L60130 4239

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cu pereți subțiri pentru acces dificil
    • Folosiți prize de impact pentru siguranța dumneavoastră cu inele și știfturi de blocare adecvate
    • Profil hexagonal convex pentru o rezistență mai mare.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 32
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 48
    • H3 [mm]: 32
    • L [mm]: 108
    • L1 [mm]: 32
    • 6-edge [mm]: 6
    • BA: BA.46 A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 1,040