Cheie cu soclu IMPACT 1″ 77 mm

Cod articol: NM.77A
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NM.77A
EAN / GTIN 3148516588739
Număr producător NM.77A
L-Număr L60130 6376

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 77
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 109
  • H3 [mm]: 50
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 50
  • 6-bordura [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3,500