Cheie cu soclu IMPACT 1″ 50 mm

Cod articol: NM.50A
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol NM.50A
    EAN / GTIN 3148516561145
    Număr producător NM.50A
    L-Număr L60130 5976

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 50
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 75
    • H3 [mm]: 40
    • L [mm]: 80
    • L1 [mm]: 40
    • 6-edge [mm]: 6
    • BA: BA.46 A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 1,650