Cheie cu soclu IMPACT 1″ 46 mm

Cod articol: NM.46A
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NM.46A
EAN / GTIN 3148516561060
Număr producător NM.46A
L-Număr L60130 4724

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 70
  • H3 [mm]: 35
  • L [mm]: 74
  • L1 [mm]: 35
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,500