Cheie cu soclu IMPACT 1″ lungă 42 mm

Cod articol: NM.42LA
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NM.42LA
EAN / GTIN 3148516569233
Număr producător NM.42LA
L-Număr L60130 11512

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 42
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 65.0
  • H3 [mm]: 64
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • 6-bordura [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1.650