Cheie cu impact cu aer comprimat de 1″ dreaptă

Cod articol: NM.3030FPB
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NM.3030FPB
EAN / GTIN 3662424049941
Număr producător NM.3030FPB

Descriere

Descriere:

  • Mecanism de dublu impact cu un cuplu excepțional de 3390 Nm
  • Interuptor de presiune în două trepte: operatorul poate controla viteza prin intermediul degetelor
  • Interuptor cu o singură mână cu două niveluri de putere la strângere și slăbire
  • Mânere cu prindere moale acoperite cu cauciuc: Durabil și izolator împotriva frigului și a vibrațiilor
  • Carcasa motorului acoperită cu protecție împotriva șocurilor din cauciuc
  • Mâner cu prindere moale montat lateral, acoperit cu cauciuc, care se rotește la 360°
  • Lightweight 8 kg fără a sacrifica performanța
  • Siguranță: Sistem dublu de prindere a sculei: pătrat extern și orificiu prin care se introduce un ac
  • Confort pentru operator: ieșirea de aer la 45° înainte înseamnă că aerul nu este suflat spre operator sau spre aplicație

Caracteristică:

  • H [mm]: 97
  • L [mm]: 346
  • L1 [mm]: 101
  • [kg]: 8.070

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături