Cheie cu soclu IMPACT 1″ 29 mm

Cod articol: NM.29A
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NM.29A
EAN / GTIN 3148516559715
Număr producător NM.29A
L-Număr L60130 6540

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 48
  • H3 [mm]: 20
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 20
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 0.520