Adaptor IMPACT interior 1″ - exterior 3/4″.

Cod articol: NM.231A
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NM.231A
EAN / GTIN 3148516581952
Număr producător NM.231A
L-Număr L60130 7123

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • d [mm]: 51
  • L [mm]: 154
  • BA: BA.36
  • Square [″]: F = 1″ - M = 3/4″
  • GA: GA.38
  • [kg]: 1,040