Inserție IMPACT 3/4″ priză hexagonală 24 mm

Cod articol: NKHM.24
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NKHM.24
EAN / GTIN 3148517880962
Număr producător NKHM.24
L-Număr L60130 3103

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 20
  • 6-edge [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600