Cheie de impact cu aer comprimat 3/4″ Titan

Cod articol: NK.3000FPB
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NK.3000FPB
EAN / GTIN 3148519118322
Număr producător NK.3000FPB
L-Număr L60130 10685

Descriere

Descriere:

  • Carcasă: Titan
  • Sistem de curse: Twin Hammer
  • Cuplu maxim: 2115 Nm
  • Comutator de presiune fără trepte
  • Control de putere cu 3 poziții

Caracteristică:

  • H [mm]: 227
  • L [mm]: 227
  • L1 [mm]: 97
  • [kg]: 3,800

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături