Set de 12 chei de mână cu impact

Cod articol: NJ.261M
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
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NJ.261M
EAN / GTIN 3148515094200
Număr producător NJ.261M
L-Număr L60130 6078

Descriere

Descriere:

  • Asortiment 5/16″ IMPACT - biți seria 2, chei de mână cu impact, piesă de legătură, cutie de plastic, 12-pc.

Livrare:

  • Biți IMPACT de 5/16″ seria END: PZ2 - PZ3
  • Biți IMPACT de 5/16″ seria ENP: PH2 - PH3
  • Biți IMPACT de 5/16″ seria ENS: 6,5 - 8 - 10 mm
  • Biți IMPACT de 5/16″ seria ENH: 5 - 6 - 8 mm
  • Conector pentru biți de 5/16″: NJ.236A
  • Cleanțe cu impact manual 3/8″: NJ.260
  • Cutie din plastic: BP.115
  • Inserție turnată la cald: PL.72A