IMPACT piesă de legătură 3/8″ pentru biți

Cod articol: NJ.236A
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NJ.236A
EAN / GTIN 3148516544933
Număr producător NJ.236A

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai cu inele și știfturi de blocare adecvate.

Caracteristică:

  • A [″]: 5/16
  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 14.0
  • L [mm]: 37
  • BA: BA.16A
  • Square [″]: 3/8
  • GA: GA.15A
  • [g]: 35

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.