Cheie pneumatică cu impact 3/8″ aluminiu

Cod articol: NJ.1400F2
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NJ.1400F2
EAN / GTIN 3148519280364
Număr producător NJ.1400F2
L-Număr L60130 7558

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Comutator progresiv, cu o singură mână
  • Mecanism de impact cu mecanism de impact dublu, carcasă din aluminiu
  • Mecanism de reținere cu bilă
  • Conexiune de aer articulată pentru locuri greu accesibile, 3 comenzi de putere
  • Cuplu de eliberare 120 Nm
  • Cuplu de lucru 100 Nm
  • Sufluri pe minut 660 cpm
  • Viteză de ralanti 12. 000 rpm
  • Presiune de lucru 6,2 bar
  • Consum mediu de aer 48 l/min
  • Diametru minim al furtunului 10 mm - 3/8″
  • Vibrații 3,06 m/s²/a, 0,79 m/s²/K
  • Presiune sonoră 96 dB
  • A /, Nivel sonor 107 dB
  • A /.

Caracteristică:

  • H [mm]: 54
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0,530