Descriere:
Fibrele folosite în această țesătură includ 60% Modacrylic, o fibră inerentă ignifugă care nu se arde, fibrele sunt dificil de aprins și se vor stinge automat, oferind întârzierea naturala a flacării fără a fi nevoie de un tratament chimic FR în procesul textil. Aceste fibre sunt amestecate cu bumbac 39% și fibră de carbon 1% pentru o rezistență sporită și protecție împotriva pericolelor de descărcare electrostatică.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Buzunar posterior
- Buzunar suport rigla
- Acces lateral rapid și ușor
- Intarit la spate
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Fermoar ascuns la buzunarele de la piept
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Fermoar frontal cu două căi, din alamă durabilă, pentru acces ușor
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- 8 buzunare
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Material:
Material ţesătură: Modaflame Work: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;