Combinezon Madaflame RIS Portocaliu Orange XXXL R

Cod articol: MV91ORRXXXL
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
Cod articol MV91ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108277766
Număr producător MV91ORRXXXL

Descriere

Descriere:

Acest combinezon ofera protectie maxima intr-o serie de medii cu riscuri. Siguranta completa si versatilitatea sunt avamtajele cheie ale acestui combinezon. Caracteristicile includ guler mandarin pentru protectia gatului, rezistenta chimica si eticheta exterioara cu toate standardele conforme pentru identificare rapida

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunar posterior cu clapa
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Intarit la spate
  • Finisaj Texpel rezistent la pete si murdarie
  • 8 buzunare
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Fermoar frontal din alamă cu două direcții
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Material:

Material ţesătură: Modaflame Work HVO: 61% modacrilic, 18% viscoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% fibra carbon
Compoziția ţesăturii: 61% modacrilic, 18% viscoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% fibra carbon
Descrierea ţesăturii: Alcatuita din 61% modacrylic, 18% vascoza, 15% polyester, 5% aramida, 1% fibre carbon, tesatura Modaflame HVO foloseste tehnologia avansata pentru a oferi protectie intr-un mediu multi-risc. Rezistent la foc si antistatic, acest amestec unic de fibre are proprietati foarte bune de absorbtie umezeala si manevrabilitate confortabila. Certificat în conformitate cu o serie de standarde, inclusiv EN ISO 20471 și RIS 3279, Modaflame Work HVO oferă o versatilitate și o protecție remarcabile.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături